Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF19G1,5B
Cod. Produttore
25119200190
Cod. EAN
8009929273887

Informazioni di prodotto

Il cavo H07RN-F 19 G 1,5 è ideale per installazioni elettriche professionali grazie alla sua robustezza e flessibilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare anche in spazi ristretti
  • Materiali resistenti per durabilità e protezione
  • Adatto a condizioni ambientali difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel trasporto di corrente elettrica
  • Conformità agli standard di sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a bassa dispersione
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 19 G 1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da un rivestimento nero che garantisce durevolezza e protezione contro le intemperie. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per l'uso in cantieri e in installazioni temporanee. Con una sezione di 1,5 mm², è perfetto per il trasporto di corrente elettrica in modo sicuro ed efficiente. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre un'eccellente flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dai lavori di costruzione all'uso domestico.

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07RN-F 19 conduttori 1,5 mm² nero flessibile resistente per installazioni elettriche professionali e cantieri