Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H05VV5F2X1NEB
Cod. Produttore
H05VV5-F2X1NE

Informazioni di prodotto

Cavo H05VV5F 2X1 NE NUM bobina garantisce efficienza e sicurezza per installazioni elettriche affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità agli standard di settore per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica affidabile e continua
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Compatibilità con impianti a bassa e media tensione, inclusi sistemi fotovoltaici

Documentazione tecnica

CAVO CAVO H05VV5F 2X1 NE NUM BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H05VV5F 2X1 NE NUM BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Applicazione 827

Energia

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo H05Vv5F 2X1 Ne Num Bobina