Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
0H05VVF4G1,5NEM
Cod. Produttore
010541004220110
Cod. EAN
8032877009109

Documentazione tecnica

Il cavo H05VV-F 4G1,50 NE M è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una struttura a quattro conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni di alimentazione in ambienti domestici e industriali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti, mentre il materiale di alta qualità assicura una resistenza duratura nel tempo. La sezione del cavo è di 1,5 mm², il che lo rende adatto per gestire carichi elettrici moderati. La gamma di utilizzo è ampia, coprendo tutto, dalla fornitura di energia a dispositivi elettrici a funzioni di controllo e automazione. Questo cavo è anche compatibile con le normative di sicurezza europee, offrendo così una tranquillità aggiuntiva durante l'installazione e l'uso. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H05VV-F 4G1,50 NE M