Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1NEB
Cod. Produttore
20401150101

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X1 NE M.100 garantisce prestazioni affidabili per installazioni elettriche standard.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo nella posa e connessione
  • Isolamento in PVC che assicura sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel trasporto di energia
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 NE M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 NE M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile