Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075VEF
Cod. Produttore
010480001141345
Cod. EAN
8032877012659

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,75 VE F.7500 offre prestazioni affidabili e facilità d’uso in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Flessibilità elevata per una posa semplice e veloce
  • Isolamento in PVC che facilita la manipolazione e il montaggio
  • Forma circolare ideale per l’inserimento in canaline e tubazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dell’energia elettrica
  • Durata garantita grazie alla guaina protettiva in PVC
  • Risparmio energetico derivante da una corretta installazione e isolamento

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,75 VE F.7500Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 VE F.7500Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Fusto

colore

Verde

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile