Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075BSM
Cod. Produttore
20401100200

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 BS 5010 offre prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla flessibilità del conduttore
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Rivestimento blu per un’identificazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Cablaggio sicuro e conforme agli standard
  • Adatto per ambienti interni garantendo efficienza e sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da una buona conduzione elettrica

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,75 BS 5010 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con un conduttore di 0,75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza. La sua costruzione è realizzata con materiali di prima scelta, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. Il cavo è caratterizzato da un rivestimento di colore blu, che non solo facilita l'identificazione, ma conferisce anche un tocco estetico alle installazioni. Questo cavo è particolarmente adatto per impieghi in ambienti interni, dove è essenziale un cablaggio sicuro e conforme agli standard di sicurezza. La sua versatilità lo rende una scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano un cavo affidabile per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 BS 5010 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con un conduttore di 0,75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza. La sua costruzione è realizzata con materiali di prima scelta, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. Il cavo è caratterizzato da un rivestimento di colore blu, che non solo facilita l'identificazione, ma conferisce anche un tocco estetico alle installazioni. Questo cavo è particolarmente adatto per impieghi in ambienti interni, dove è essenziale un cablaggio sicuro e conforme agli standard di sicurezza. La sua versatilità lo rende una scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano un cavo affidabile per le loro esigenze elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Blu Scuro

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile