Prodotti /

Cod. Rexel
0H03VVF4G075BIB
Cod. Produttore
20604100691
Cod. EAN
8032877401156

Informazioni di prodotto

Cavo H03VV-F 4G0,75 BI B ideale per installazioni elettriche con elevata flessibilità e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla struttura multipolare flessibile
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Isolamento e guaina in PVC per una maggiore protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nell’alimentazione energetica
  • Durata nel tempo con minima manutenzione
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H03VV-F 4G0,75 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H03VV-F 4G0,75 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

300/300 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo H03VV-F 4G0,75 multipolare flessibile isolato PVC per installazioni elettriche