› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Cavo FTTH pre-terminato 8 fibre 50m per rete fibra ottica CATV residenziale e commerciale

Cod. Rexel EA410811500
Cod. Produttore 410811500
Cod. EAN 8029564615996

Informazioni principali

  • Tipo: FTTH CATV
  • Fibre: 8
  • Lunghezza: 50 m
  • Applicazione: Rete fibra ottica
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: EA410811500

Descrizione del prodotto

Cavo in fibra ottica FTTH pre-terminato con 8 fibre, progettato per trasmissioni ad alta velocità in reti CATV. La lunghezza di 50 metri lo rende ideale per installazioni efficienti e rapide, garantendo affidabilità e prestazioni elevate nelle connessioni di rete. Il cavo è dotato di connettori di alta qualità per assicurare una trasmissione stabile e senza interferenze, adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Cavo pre-terminato FTTH con 8 fibre, ideale per applicazioni CATV. La lunghezza di 50 metri lo rende adatto per installazioni di rete in fibra ottica, garantendo alta qualità di trasmissione dati e affidabilità. Progettato per facilitare la connessione e la distribuzione del segnale in ambienti residenziali e commerciali, offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo.
Cavo FTTH pre-terminato 8 fibre 50m per rete fibra ottica CATV residenziale e commerciale