› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Cavo FTTH pre-terminato 8 fibre 30m per reti telecomunicazioni e TV via cavo

Cod. Rexel EA410811000
Cod. Produttore 410811000
Cod. EAN 8029564591962

Informazioni principali

  • Tipo: FTTH CATV
  • Fibre: 8
  • Lunghezza: 30 m
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Flessibile
  • Serie: EA410811000

Descrizione del prodotto

Cavo in fibra ottica FTTH pre-terminato con 8 fibre, ideale per installazioni di rete ad alta velocità e trasmissione dati. La lunghezza di 30 metri consente un cablaggio efficiente e flessibile in impianti di telecomunicazione e distribuzione CATV. Realizzato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e facilità di installazione, è adatto per ambienti professionali che richiedono affidabilità e qualità nel collegamento in fibra ottica. Descrizione del produttore: Cavo FTTH pre-terminato con 8 fibre, ideale per applicazioni di trasmissione dati ad alta velocità in reti di telecomunicazione e TV via cavo. La lunghezza di 30 metri lo rende perfetto per installazioni flessibili e rapide, garantendo una connessione stabile e performante. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni ambientali variabili. Questo cavo è progettato per facilitare l'integrazione nelle infrastrutture di rete, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione del segnale in ambienti residenziali e commerciali.
Cavo FTTH pre-terminato 8 fibre 30m per reti telecomunicazioni e TV via cavo