› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Cavo FTTH pre-terminato 4 fibre 50m per installazioni rete fibra ottica alta velocità

Cod. Rexel EA410810500
Cod. Produttore 410810500
Cod. EAN 8029564616009

Informazioni principali

  • Tipo: FTTH CATV
  • Fibre: 4
  • Lunghezza: 50 m
  • Applicazione: Rete fibra ottica
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Installazione: Pre-terminato
  • Uso: Telecomunicazioni
  • Serie: EA410810500

Descrizione del prodotto

Cavo pre-terminato per fibra ottica FTTH con 4 fibre, ideale per installazioni CATV. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e facilità di posa, offre una lunghezza di 50 metri. Questo cavo assicura affidabilità e qualità nella distribuzione del segnale ottico, rendendolo adatto a impianti di telecomunicazione e reti di nuova generazione. La struttura robusta e la terminazione preconfigurata consentono un collegamento rapido e sicuro, ottimizzando i tempi di installazione. Descrizione del produttore: Cavo FTTH pre-terminato con 4 fibre, ideale per installazioni di rete in fibra ottica ad alta velocità. La lunghezza di 50 metri garantisce un'ampia copertura per connessioni CATV e trasmissioni dati efficienti. Progettato per offrire elevate prestazioni di trasmissione, resistenza e facilità di installazione, è la soluzione perfetta per infrastrutture di telecomunicazioni moderne e affidabili.
Cavo FTTH pre-terminato 4 fibre 50m per installazioni rete fibra ottica alta velocità