Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X6BSFM
Cod. Produttore
P9001350204

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X6 BS garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e robustezza del cavo
  • Risparmio di tempo con la lunghezza di 1500 metri, ideale per ampie distanze
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e resistenza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica e ottima conduttività
  • Affidabilità anche in condizioni di carico elevate
  • Conformità agli standard di sicurezza per un utilizzo sicuro e duraturo

Documentazione tecnica

Il cavo 0FS17-1X6BSFM è progettato per garantire una trasmissione di energia sicura e affidabile. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo monofase da 1X6 mm è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una resistenza superiori alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici. La sua lunghezza di 1500 metri lo rende perfetto per installazioni che richiedono ampie distanze. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre un'ottima conduttività, assicurando prestazioni eccellenti anche in condizioni di carico elevate. La sua versatilità lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X6BSFM è progettato per garantire una trasmissione di energia sicura e affidabile. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo monofase da 1X6 mm è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una resistenza superiori alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici. La sua lunghezza di 1500 metri lo rende perfetto per installazioni che richiedono ampie distanze. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre un'ottima conduttività, assicurando prestazioni eccellenti anche in condizioni di carico elevate. La sua versatilità lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Indice confezionamento

F

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3