Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X6VIM
Cod. Produttore
P9001351080
Cod. EAN
8009929765641

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V 1 X 6 VIOLA 4005, ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e installare grazie all’isolamento in PVC di qualità
  • Riduce i tempi di posa per una maggiore efficienza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti stabili

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1 X 6 VIOLA 4005Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1 X 6 VIOLA 4005Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

colore

Viola

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo FS17 450/750V 1x6 mm² PVC viola alta sicurezza impianti elettrici CPR