Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X6MAFM
Cod. Produttore
P9001350304

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V 1X6 MA, ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare e posare grazie alla sua flessibilità.
  • Riduce i tempi di installazione con lunghezza ottimale da 1500 metri.
  • Isolamento in PVC di qualità che garantisce durabilità e sicurezza.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza dell’impianto.
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per affidabilità certificata.
  • Efficienza energetica garantita da materiali isolanti di qualità.

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X6 MA FUSTO 1500MTCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X6 MA FUSTO 1500MTCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750 V 1X6 Ma Fusto 1500Mt