Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X6GRFM
Cod. Produttore
P9001350504

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza di 1500 metri
  • Riduzione dei tempi di posa senza giunzioni frequenti
  • Materiale robusto e durevole per interventi sicuri e duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con trasporto sicuro dell’energia
  • Affidabilità per applicazioni industriali e residenziali
  • Minore manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Il cavo FS17 450/750 V 1X6 GR FUSTO 1500MT è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono un'affidabilità ottimale. La sua costruzione robusta offre una resistenza eccellente, mentre il materiale di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo. La configurazione 1X6 GR indica che il cavo è composto da un conduttore di sezione 6 mm², perfetto per il trasporto di energia elettrica in modo sicuro ed efficiente. La lunghezza di 1500 metri lo rende adatto per installazioni di grandi dimensioni, senza la necessità di giunzioni frequenti. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca un prodotto che unisca prestazioni superiori e praticità di installazione. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 450/750 V 1X6 GR FUSTO 1500MT è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono un'affidabilità ottimale. La sua costruzione robusta offre una resistenza eccellente, mentre il materiale di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo. La configurazione 1X6 GR indica che il cavo è composto da un conduttore di sezione 6 mm², perfetto per il trasporto di energia elettrica in modo sicuro ed efficiente. La lunghezza di 1500 metri lo rende adatto per installazioni di grandi dimensioni, senza la necessità di giunzioni frequenti. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca un prodotto che unisca prestazioni superiori e praticità di installazione.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile