Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X4GVF
Cod. Produttore
P9001300404
Cod. EAN
8032877382660

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 offre soluzioni affidabili e performanti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla sua flessibilità
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo
  • Robustezza che protegge da sollecitazioni meccaniche durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con conduzione ottimale fino a 750 V
  • Affidabilità e sicurezza riducendo il rischio di guasti
  • Adatto a condizioni ambientali difficili, per una lunga vita operativa

Documentazione tecnica

Il cavo FS17 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è in grado di gestire tensioni fino a 750 V, rendendolo ideale per una varietà di installazioni industriali e commerciali. La sua configurazione 1X4 indica una sezione trasversale di 4 mm², offrendo una conduzione efficiente dell'energia. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e una riduzione dei rischi di guasti elettrici. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, mentre la sua robustezza garantisce una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche. Con la sua eccellente affidabilità e le specifiche tecniche avanzate, il cavo FS17 rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è in grado di gestire tensioni fino a 750 V, rendendolo ideale per una varietà di installazioni industriali e commerciali. La sua configurazione 1X4 indica una sezione trasversale di 4 mm², offrendo una conduzione efficiente dell'energia. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e una riduzione dei rischi di guasti elettrici. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, mentre la sua robustezza garantisce una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche. Con la sua eccellente affidabilità e le specifiche tecniche avanzate, il cavo FS17 rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Fusto

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS17 450/750 V 1X4 GV FUSTO 1500

€ 0,6499 x 1 m
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m