Prodotti /

Cod. Rexel
CSUNPI16G0,75
Cod. Produttore
150161005

Informazioni di prodotto

Il cavo CSUNPI16G0,75 garantisce prestazioni elevate e affidabilità per impianti elettrici residenziali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Materiale robusto e durevole per una lunga durata
  • Adatto a diverse applicazioni, anche esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla conduttività ottimale
  • Protezione contro l’usura e gli agenti atmosferici
  • Impianto sicuro e performante nel tempo
Il cavo CSUNPI16G0,75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato in materiale robusto e durevole, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che commerciali. Con un diametro di 16 mm e una sezione di 0,75 mm², offre una conduttività ottimale, assicurando un flusso di corrente efficiente e sicuro. La sua flessibilità facilita il posizionamento e l'installazione, rendendolo una scelta versatile per diversi progetti. La resistenza agli agenti atmosferici e l'ottima protezione contro l'usura lo rendono adatto anche per utilizzi all'esterno. Questo cavo è un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo CSUNPI16G0,75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato in materiale robusto e durevole, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che commerciali. Con un diametro di 16 mm e una sezione di 0,75 mm², offre una conduttività ottimale, assicurando un flusso di corrente efficiente e sicuro. La sua flessibilità facilita il posizionamento e l'installazione, rendendolo una scelta versatile per diversi progetti. La resistenza agli agenti atmosferici e l'ottima protezione contro l'usura lo rendono adatto anche per utilizzi all'esterno. Questo cavo è un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri impianti elettrici.