›

CAVO FROH2R SCHERM. 1X0,50

Cod. Rexel GC15501050580
Cod. Produttore 15501050580
Cod. EAN 8054313039273

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttore: 0,50 mm²
  • Tipo: 1X0,50
  • Schermatura: Si
  • Serie: FR2OH2R
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Interferenze elettromagnetiche
  • Uso: Professionale e industriale

Descrizione del prodotto

Il cavo schermato GC15501050580 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttore di sezione 0,50 mm² e schermatura, offre una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche e rumore di segnale. La sua struttura robusta e resistente è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, rispettando gli standard di sicurezza e qualità del settore elettrico. La finitura schermata assicura un'ottima conduttività e durabilità nel tempo, rendendolo adatto per collegamenti affidabili in sistemi complessi. La compatibilità con diverse tipologie di installazione e il materiale di alta qualità contribuiscono a un funzionamento stabile e sicuro. Questo cavo schermato rappresenta una scelta eccellente per applicazioni professionali e industriali, garantendo prestazioni elevate e protezione duratura. Descrizione del produttore: Il cavo schermato GC15501050580 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttore di sezione 0,50 mm² e schermatura, offre una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche e rumore di segnale. La sua struttura robusta e resistente è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, rispettando gli standard di sicurezza e qualità del settore elettrico. La finitura schermata assicura un'ottima conduttività e durabilità nel tempo, rendendolo adatto per collegamenti affidabili in sistemi complessi. La compatibilità con diverse tipologie di installazione e il materiale di alta qualità contribuiscono a un funzionamento stabile e sicuro. Questo cavo schermato rappresenta una scelta eccellente per applicazioni professionali e industriali, garantendo prestazioni elevate e protezione duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO FROH2R SCHERM. 1X0,50
€ 0,5387 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m