Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X50GVM
Cod. Produttore
A9001600480

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 di alta qualità, ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie all'isolamento in mescola elastomerica G17
  • Conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per maggiore sicurezza
  • Adatto per installazioni permanenti fino a 450/750 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per una maggiore protezione dell'impianto
  • Materiale isolante di qualità che contribuisce al risparmio energetico
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

CAVO FG17 1X50 GV MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 1X50 GV MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile