Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X2,5NEM
Cod. Produttore
080230001240110
Cod. EAN
8032877386361

Informazioni di prodotto

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 NERO MATASSA

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 NE MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 NE M