Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE44
Cod. Produttore
E44
Cod. EAN
8006588020623

Informazioni di prodotto

  • Serie: CAE44
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Colore: Distintivo per identificazione
  • Sezione conduttore: Ottimizzata per efficienza
  • Protezione: Certificazione IP elevata
  • Normativa: Conforme a standard europei
  • Struttura: Rigida per posa semplice
  • Applicazioni: Impianti industriali complessi
Descrizione del produttore: Il prodotto CAE44 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo presenta un colore distintivo che facilita l'identificazione e l'organizzazione dei circuiti. La sua struttura rigida assicura una posa semplice e precisa, ideale per ambienti industriali e impianti complessi. La compatibilità con standard europei e la certificazione IP elevata assicurano protezione contro polvere e acqua, rendendolo adatto anche a condizioni avverse. La sezione del conduttore è ottimizzata per garantire una trasmissione efficiente dell'energia, riducendo le perdite e migliorando le performance complessive dell'impianto. La qualità del materiale e le certificazioni di sicurezza lo rendono una scelta affidabile per applicazioni di distribuzione e connessione elettrica, assicurando durabilità e lunga durata nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Cavo elettrico rigido CAE44 colore distintivo IP elevato per installazioni industriali professionali

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m