Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE94
Cod. Produttore
E94
Cod. EAN
8006588020678

Informazioni di prodotto

  • Sezione 60x60 mm per potenza
  • Materiale PVC rigido autoestinguente
  • Feritoie e lamelle larghe 8x12 mm
  • Lunghezza barre 2 metri
  • Fori per fissaggio su fondo standard
  • Coperchio antiscivolo massima tenuta
  • Compatibile con normative EN50085
  • Serie CAE94 (CAN.CABL.60X60 S/4SG)
Descrizione del produttore: Il prodotto CAE94, identificato come CAN.CABL.60X60 S/4SG, è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di installazione elettrica. Realizzato con materiali robusti e resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. La sua struttura è caratterizzata da un rivestimento durevole che assicura protezione contro l'usura e gli agenti esterni. La sezione di 60x60 millimetri lo rende adatto per collegamenti di potenza e distribuzione all’interno di impianti elettrici di vario tipo. La compatibilità con sistemi di protezione e normative europee lo rende una scelta ideale per installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza. La finitura del cavo e le caratteristiche tecniche sono studiate per garantire un’efficienza ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo si distingue per la sua versatilità e compatibilità con diversi sistemi di distribuzione elettrica, offrendo performance affidabili in ambienti industriali e civili.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Cavo elettrico CAE94 60x60 mm 4 conduttori protezione usura impianti civili industriali

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m