Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE8
Cod. Produttore
E8
Cod. EAN
8006588020357

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.40X40 SG
Descrizione del produttore: Il prodotto CAE8 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua struttura robusta assicura una buona rigidità e una facile posa, ideale per ambienti industriali e impianti complessi. La finitura del rivestimento superficiale contribuisce alla protezione contro l'usura e l'invecchiamento, mantenendo le prestazioni nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti ostili. La gamma di dimensioni e la compatibilità con connettori di varie tipologie permettono un'installazione versatile e sicura. Questo cavo si distingue per la qualità dei materiali impiegati, la facilità di collegamento e l'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, offrendo una soluzione affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cavo elettrico CAE8 robusto e flessibile per installazioni professionali con protezione IP contro polvere e umidità