Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE5
Cod. Produttore
E5
Cod. EAN
8006588020326

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido UL94-VO
  • Feritoie: 8 mm - 4 mm - 5 mm - angolari
  • Lamelle: 12 mm, 6 mm, 7,5 mm
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Sezione utile: fino a 11050 mm²
  • Colori: Grigio, Bianco, Blu, Nero
  • Accessori: Traversini e separatorie
  • Serie: CZ
Descrizione del produttore: Il prodotto CAE5 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo presenta una struttura robusta con isolamento di livello superiore, assicurando protezione contro inquinamento e condizioni ambientali avverse. La sua finitura e protezione superficiale contribuiscono a mantenere le prestazioni nel tempo. Ideale per collegamenti di potenza e segnale, questo cavo si distingue per la compatibilità con standard di protezione IP e NEMA, offrendo versatilità e sicurezza. La sua conformità alle normative di settore assicura un funzionamento ottimale in ambienti industriali e civili. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e il design modulare rendono questo prodotto versatile e facile da integrare in sistemi complessi. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva fanno del CAE5 una scelta affidabile per impianti elettrici di alta performance.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cavo elettrico CAE5 resistente isolamento alto livello protezione IP NEMA uso industriale e civile

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m