Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE324
Cod. Produttore
E324
Cod. EAN
8006588020616

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido UL94-VO
  • Feritoie: 8 mm, 4 mm, 5 mm o angolari
  • Lamelle: 6 mm, 7,5 mm, 12 mm
  • Altezze: da 30 a 150 mm
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Sezioni utili: fino a 11.050 mm²
  • Coperchio: antiscivolo, design esclusivo
  • Serie: CZ
Canalina portacavi in plastica grigia con dimensioni di 120x80 mm, dotata di copertura rimovibile e pareti laterali con fessure per il fissaggio e l'organizzazione ordinata di cavi elettrici. Ideale per l'installazione e la protezione di cablaggi in ambienti industriali e civili, garantisce facilità di accesso e manutenzione dei cavi, assicurando al contempo sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto CAE324 rappresenta un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura è caratterizzata da un rivestimento esterno robusto e un conduttore di classe del conduttore elevata, che assicura una conduzione efficiente dell'energia. Il cavo è disponibile in diverse configurazioni di tensione e protezione IP, rendendolo ideale per ambienti industriali e civili che richiedono elevate prestazioni e protezione contro polvere e umidità. La compatibilità con standard europei e internazionali assicura un'installazione semplice e sicura. La sua versatilità lo rende adatto per collegamenti di potenza, apparecchiature di automazione e sistemi di controllo, contribuendo a garantire un funzionamento stabile e sicuro delle reti elettriche.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Cavo elettrico CAE324 alta qualità conduttore efficiente protezione IP ambienti industriali e civili

€ 15,65 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m