Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE20
Cod. Produttore
E20
Cod. EAN
8006588020111

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido UL94-VO
  • Sezione: 15x17 mm
  • Colore: Uniforme per facile identificazione
  • Protezione: Classe 1 autoestinguente
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Resistenza: Usura e ambienti avversi
  • Flessibilità: Adatto a installazioni complesse
  • Serie: CAE20
Canalina portacavi di dimensioni 15x17 cm in materiale resistente, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per facilitare l'inserimento e la gestione ordinata dei fili, garantisce sicurezza e praticità negli impianti elettrici. La struttura modulare permette un facile accesso e manutenzione, mantenendo i cavi separati e ben distribuiti. Adatta a diverse applicazioni elettriche, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto CAE20 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, presenta un rivestimento esterno robusto e durevole che garantisce protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura è compatibile con standard di sicurezza elevati, assicurando un collegamento stabile e sicuro nelle installazioni civili e industriali. Il cavo è caratterizzato da un colore uniforme che facilita l'identificazione e la gestione durante le operazioni di posa e manutenzione. La sua sezione di 15x17 millimetri permette di trasportare correnti di livello elevato, rendendolo ideale per alimentazioni di potenza e sistemi di distribuzione energetica. Grazie alla rigidità ottimale, si presta a installazioni in ambienti complessi, garantendo flessibilità e affidabilità nel tempo. La qualità dei materiali e la conformità alle normative di protezione IP assicurano la massima sicurezza e durata nel tempo, rendendo questo cavo una scelta eccellente per impianti elettrici di elevata affidabilità.

colore

Grigio

larghezza

15 mm

altezza

17 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cavo elettrico CAE20 15x17 mm rigido resistente per installazioni civili industriali alta sicurezza

(m)