Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE194
Cod. Produttore
E194
Cod. EAN
8006588020593

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido UL94-VO
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Feritoie: 4 mm (per modello E/4 e EDGE)
  • Lamelle: 6 mm (per modello E/4 e EDGE)
  • Sezioni utili: 9000-11050 mm² (EDGE)
  • Colori disponibili: Grigio, Bianco, Blu, Nero
  • Certificazioni: EN50085-2-3:2010, EN50085-1:2005+A1:2013, RoHS
  • Serie: CZ
Canalina portacavi in materiale plastico resistente, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura modulare con fessure laterali permette un facile inserimento e uscita dei cavi, garantendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Adatta per installazioni in ambienti industriali e civili, assicura una gestione efficiente del cablaggio grazie alla sua capacità di contenere più conduttori. Il design robusto e funzionale facilita l'accesso e la manutenzione dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto CAE194, identificato come CAN.CABL.100X80S/4SG, rappresenta un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il suo colore e le caratteristiche di isolamento assicurano una perfetta compatibilità con sistemi di cablaggio complessi, offrendo protezione contro agenti esterni e inquinamento. La struttura robusta e la forma del connettore facilitano un collegamento sicuro e duraturo, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e civili. La qualità del materiale e le finiture superficiali elevano gli standard di resistenza meccanica e isolamento elettrico. La sua conformità alle normative di sicurezza e le certificazioni IP e NEMA assicurano un'elevata protezione contro polvere, umidità e agenti atmosferici. Questo cavo si distingue per la sua versatilità e compatibilità con vari sistemi di alimentazione e dispositivi di comando, rappresentando una scelta affidabile per installazioni elettriche di alta precisione.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Cavo elettrico CAE194 100X80S/4SG isolamento robusto protezione IP NEMA per installazioni professionali industriali e civili

€ 12,82 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m