› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo elettrico CAE18 alta resistenza flessibile per installazioni professionali sicurezza e durata

Cod. Rexel CAE18
Cod. Produttore E18
Cod. EAN 8006588020098

Informazioni principali

  • Materiale: PVC Rigido UL94-VO
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Feritoie: 8 mm - Lamelle: 12 mm
  • Sezione utile: da 25 a 200 mm base
  • Altezza variabile: da 40 a 80 mm
  • Autoestinguente: Classe 1 UL94-VO
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Serie: CZ E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CAE18 si presenta come un cavo di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. Ideale per collegamenti elettrici che richiedono precisione e sicurezza, il cavo CAE18 si distingue per la sua compatibilità con standard internazionali e per la facilità di posa. La finitura e i materiali utilizzati assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensive. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di impianto, contribuendo a un funzionamento stabile e sicuro di sistemi elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Cavo elettrico CAE18 alta resistenza flessibile per installazioni professionali sicurezza e durata
€ 12,10 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m