› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo elettrico CAE16 25x30 mm flessibile resistente polvere umidità uso industriale

Cod. Rexel CAE16
Cod. Produttore E16
Cod. EAN 8006588020074

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 25x30 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Colore: Grigio Type 7030 (standard)
  • Protezione: Classe 1 UL94-VO
  • Fori per fissaggio: Adatti a montaggio standard
  • Caratteristiche: Lamelle arrotondate, fermacavi incorporato
  • Serie: CAE16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CAE16 rappresenta un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo presenta una sezione di 25x30 millimetri, ideale per connessioni robuste e di potenza elevata. Disponibile in vari colori per facilitare la identificazione e l'organizzazione dei circuiti, si adatta a diverse esigenze di posa e utilizzo grazie alla sua flessibilità e rigidità controllata. La sua costruzione conforme agli standard di protezione IP e NEMA assicura un'eccellente resistenza a polvere, umidità e inquinamento ambientale. Ideale per installazioni industriali, il cavo CAE16 si distingue per la qualità del materiale di rivestimento e la compatibilità con sistemi di protezione e sicurezza avanzati. La sua versatilità lo rende perfetto per applicazioni di alimentazione, collegamento e distribuzione elettrica di elevata affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Cavo elettrico CAE16 25x30 mm flessibile resistente polvere umidità uso industriale
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m