› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo elettrico CAE15 robusto alta protezione IP/NEMA per impianti industriali e commerciali

Cod. Rexel CAE15
Cod. Produttore E15
Cod. EAN 8006588020067

Informazioni principali

  • Materiale: PVC Rigido UL94-VO
  • Feritoie: 8 mm, Lamelle: 12 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Sezione utile: 2680 mm²
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Protezione: Classe 1 autoestinguente
  • Serie: CZ E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CAE15 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superficiale ottimale e una struttura robusta adatta a diverse condizioni di installazione. Il cavo presenta un colore standard che ne facilita la identificazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. La sua forma e dimensione sono studiate per garantire un collegamento stabile e sicuro, rispettando le normative di protezione IP e NEMA. Ideale per installazioni che richiedono un elevato grado di protezione contro polvere e umidità, il CAE15 assicura performance durature e sicurezza operativa. La sua compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione elevata lo rende una scelta affidabile per impianti industriali e commerciali. La qualità dei materiali e l'esecuzione tecnica garantiscono una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate le prestazioni anche in ambienti severi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Cavo elettrico CAE15 robusto alta protezione IP/NEMA per impianti industriali e commerciali
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m