Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE13
Cod. Produttore
E13
Cod. EAN
8006588020043

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.25X40 SG
Canalina portacavi in materiale isolante di dimensioni 25x40 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire facilità di installazione e una gestione ordinata dei cablaggi, assicura sicurezza e durata negli impianti elettrici. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere l’impianto efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Il prodotto CAE13 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo presenta una struttura robusta e un rivestimento durevole che assicura protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua colorazione e il design sono studiati per facilitare il riconoscimento e la corretta connessione nei sistemi di distribuzione elettrica. Ideale per utilizzi in ambienti industriali e civili, il CAE13 offre prestazioni ottimali grazie alla sua rigidità e alla compatibilità con standard europei di sicurezza e protezione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di posa e applicazioni di alimentazione, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La qualità dei materiali e la conformità alle normative garantiscono lunga durata e sicurezza operativa in ogni utilizzo.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cavo elettrico professionale CAE13 alta qualità, resistente, uso industriale e civile, dimensioni 25x40 mm