› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo elettrico CAE11 rigido alta sicurezza protezione IP/NEMA per impianti industriali e civili

Cod. Rexel CAE11
Cod. Produttore E11
Cod. EAN 8006588020029

Informazioni principali

  • Materiale: PVC Rigido UL94-VO
  • Lunghezza: 2 metri
  • Feritoie: 8 mm - Lamelle: 12 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Larghezza base: 30 mm
  • Autoestinguente: Classe 1 UL94-VO
  • Fori sul fondo per fissaggio standard
  • Serie: CZ E

Descrizione del prodotto

Canalina portacavi in materiale resistente, dimensioni 60x80 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per facilitare la gestione ordinata dei cablaggi, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La struttura modulare consente un montaggio semplice e veloce, assicurando un'efficace separazione dei cavi e riducendo il rischio di danni o interferenze. Adatta per ambienti che richiedono soluzioni robuste e funzionali per la distribuzione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto CAE11 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con elevate esigenze di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, presenta un rivestimento robusto che garantisce protezione superficiale e durabilità nel tempo. Il cavo è compatibile con standard internazionali e offre un grado di protezione elevato, assicurando sicurezza durante l'installazione e l'uso. La sua struttura rigida permette una posa semplice e sicura, adatta per ambienti industriali e impianti elettrici complessi. La colorazione standard permette una facile identificazione e gestione dei circuiti. Ideale per connessioni di alimentazione e distribuzione elettrica, questo cavo assicura un'elevata conduttività e sicurezza elettrica, rispettando le normative di qualità e protezione IP e NEMA. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, garantendo efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Cavo elettrico CAE11 rigido alta sicurezza protezione IP/NEMA per impianti industriali e civili
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m