Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX732I.C.100
Cod. Produttore
732I.C.100
Cod. EAN
8013406307286

Informazioni di prodotto

2F+ cavo 2x1 LSZH Cca 100m viola

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm2, con isolante e guaina in LSZH, classe Cca – s1b, d1, a1, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), viola - matassa da 100 m

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Cavo elettrico 2 fili 2x1 mm² LSZH classe Cca viola 100 m posa interna/esterna