Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
3M7000031433
Cod. Produttore
7000031433

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dynatel
  • Lunghezza cavo: 1,22 m
  • Utilizzo: Localizzazione guasti
  • Compatibile con: Quadro 3014
  • Tipo cavo: Forcella D
  • Applicazione: Ritorno terra
  • Materiale: Accessori 3M
  • Funzione: Contatto a terra
Il cavo Dynatel 9026 è un accessorio essenziale per la localizzazione di utenze elettriche, progettato per facilitare l'individuazione di guasti nelle guaine di protezione dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo durante le operazioni di diagnostica e manutenzione. La sua struttura consente una connessione sicura e stabile, rendendolo ideale per tecnici specializzati nel settore elettrico che necessitano di strumenti precisi per il controllo e la riparazione delle linee. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: Accessori utilizzati con i localizzatori 3M™ Dynatel™. Il cavo 9026 è utilizzato con il quadro di contatto a terra 3014 per la localizzazione dei guasti della guaina (ritorno terra), lunghezza di 4 piedi (1,22 m).

funzione di localizzazione dei guasti delle guaine di protezione per cavi

Produttore

3M

Cavo accessorio Dynatel 9026 forcella D per localizzatori elettrici