› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Cavo drop 4 fibre G657A2 SC/APC 100m per FTTH edificio

Cod. Rexel GGDTIO4F100M
Cod. Produttore DTIO4F100M

Informazioni principali

  • Tipo: DTIO 4FO + 4 FO
  • Fibre: G657A2
  • Lunghezza: 100 metri
  • Connettori: SC/APC
  • Applicazione: FTTH edificio
  • Design: raggio curvatura ridotto
  • Funzionalità: graffatura e ante ad angolo
  • Serie: GGDTIO4F100M

Descrizione del prodotto

Cavo in fibra ottica monomodale G657 con 4 fibre, dotato di connettore SC APC per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il cavo è di colore bianco e ha una lunghezza di 100 metri, ideale per installazioni a parete o su canale con fissaggio a bloccare in posizione. Progettato per applicazioni di rete che richiedono alta qualità e affidabilità nella trasmissione ottica, con caratteristiche di facile montaggio e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9010

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

numero di raccordi

4

Cavo drop 4 fibre G657A2 SC/APC 100m per FTTH edificio