›

Cavo Direct Attach SFP28 25G 1m per Data Center

Cod. Rexel DNDEMCB100S28
Cod. Produttore DEM-CB100S28
Cod. EAN 0790069456879

Informazioni principali

  • Velocità: 25 Gbps
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: Cavo Direct Attach
  • Compatibilità: SFP28
  • Applicazione: Data center
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Alta stabilità segnale
  • Serie: DNDEMCB100S28

Descrizione del prodotto

Cavo a collegamento diretto 25G SFP28 di lunghezza 1 metro, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità. Ideale per infrastrutture di rete che richiedono connettività affidabile e bassa latenza, questo cavo assicura una trasmissione stabile e una compatibilità ottimale con dispositivi dotati di interfacce SFP28. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durabilità e resistenza, rappresenta la soluzione perfetta per ambienti professionali e data center. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento diretto SFP28 da 1 metro con velocità di trasmissione fino a 25 gigabit al secondo. Progettato per garantire elevate prestazioni di connettività in ambienti di rete ad alta velocità, questo cavo è ideale per applicazioni di data center e infrastrutture di rete avanzate. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e stabilità del segnale, facilitando l'integrazione con dispositivi compatibili SFP28.
Cavo Direct Attach SFP28 25G 1m per Data Center