Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4665L40
Cod. Produttore
L4665L40
Cod. EAN
8012199999166

Informazioni di prodotto

Cavo di permutazione Cat.6 0,40m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione tipo FLAT con connettori RJ45 - categoria 6 - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B. Lunghezza 40 cm.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

0 °C 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C 60 °C

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

senza fumo secondo EN 61034-2

valore NPV

66 %

diametro esterno circa

6 mm

numero di fili

8

isolamento filo

PE

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

colore del rivestimento

verde

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

marcatura filo

colore

elemento ritorto

coppie

categoria

6

lunghezza

0.4 m

configurazione pin

01:01

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

grigio

manicotto anti-piegatura

stampato

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di cavo

F/UTP

protezione della leva di arresto

Produttore

CAVO DI PERMUTAZIONE CAT.6 0,40M Living