› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Cavo dati RS485 RJ45 3m per applicazioni industriali

Cod. Rexel KM169139
Cod. Produttore 169139
Cod. EAN 4015081656189

Informazioni principali

  • Tipo: cavo dati RS485
  • Lunghezza: 3 metri
  • Connettore: RJ45
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Trasmissione: affidabile e veloce
  • Serie: None
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Cavo dati RS485 con connettore RJ45, lunghezza 3 metri, ideale per applicazioni di trasmissione dati in impianti elettrici. Progettato per garantire una connessione stabile e affidabile, è adatto all’uso in sistemi di automazione e controllo. La struttura robusta assicura resistenza e durabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il cavo dati RS485 DX-CBL-RJ45-3M0 è un accessorio essenziale per le tue esigenze di connessione. Con una lunghezza di 3 metri, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo cavo per migliorare la tua rete e assicurare comunicazioni stabili e sicure.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Cavo dati RS485 RJ45 3m per applicazioni industriali