Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83990
Cod. Produttore
83990

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.23 QMM rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a 6 conduttori da 0.23 mm² consente una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo perfetto per il collegamento di dispositivi elettronici e sistemi di automazione. La conformità agli standard UL assicura che il prodotto rispetti le normative di sicurezza più rigorose. Il cavo è anche resistente a diverse condizioni ambientali, garantendo una lunga durata e minimizzando i rischi di guasti. Con un design pensato per facilitare l'installazione, questo cavo è una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.23 QMM rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a 6 conduttori da 0.23 mm² consente una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo perfetto per il collegamento di dispositivi elettronici e sistemi di automazione. La conformità agli standard UL assicura che il prodotto rispetti le normative di sicurezza più rigorose. Il cavo è anche resistente a diverse condizioni ambientali, garantendo una lunga durata e minimizzando i rischi di guasti. Con un design pensato per facilitare l'installazione, questo cavo è una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

5.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C