Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83992
Cod. Produttore
83992

Informazioni di prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.23 QM offre prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Conformità agli standard UL per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione eccellente contro interferenze e condizioni ambientali
  • Durata prolungata del cavo nel tempo
  • Affidabilità nella trasmissione del segnale
Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.23 QM è progettato per garantire un'ottima prestazione in applicazioni elettriche. Con una configurazione a 12 conduttori da 0.23 mm, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione di alta qualità assicura una trasmissione affidabile del segnale, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il materiale di isolamento offre una protezione eccellente contro le interferenze e le condizioni ambientali avverse, contribuendo a prolungare la vita del cavo. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a numerosi impieghi, dalle applicazioni di automazione alle connessioni di dispositivi elettronici. La sua conformità agli standard UL garantisce che sia un prodotto sicuro e conforme alle normative di settore. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.23 QM è progettato per garantire un'ottima prestazione in applicazioni elettriche. Con una configurazione a 12 conduttori da 0.23 mm, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione di alta qualità assicura una trasmissione affidabile del segnale, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il materiale di isolamento offre una protezione eccellente contro le interferenze e le condizioni ambientali avverse, contribuendo a prolungare la vita del cavo. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a numerosi impieghi, dalle applicazioni di automazione alle connessioni di dispositivi elettronici. La sua conformità agli standard UL garantisce che sia un prodotto sicuro e conforme alle normative di settore.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1