Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6AU4PFRT5
Cod. Produttore
C6AU4PFRT5

Informazioni di prodotto

Categoria 6A 4 coppie AWG23 U/UTP ANEXT Certified LSOH-FR Cca s1a a1 d1 7.2mm, Bianco (tamburo da 500 m)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo CAT6A U/UTP AWG23 LSFROHCCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle reti di comunicazione. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo è ideale per installazioni di grandi dimensioni, offrendo una trasmissione dati veloce e stabile. La sua costruzione in materiale LSF (Low Smoke and Fume) contribuisce a ridurre la produzione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per ambienti sensibili. La configurazione U/UTP offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, garantendo una connessione affidabile. Questo cavo è perfetto per applicazioni di rete ad alta velocità, rendendolo adatto per uffici, data center e altre strutture che richiedono una trasmissione dati di alta qualità. Con il cavo CAT6A, puoi contare su prestazioni elevate e sicurezza nella tua rete.

sezione nominale del conduttore

0,259 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

diametro del conduttore

0,56 mm

materiale del conduttore

Rame

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,2 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Produttore

CAVO CAT6A U/UTPAWG23LSFROHCCA 500M

(m) Quantità minima: 500 m
Qta imballo: 500 m