Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6AFF4PSFRT5
Cod. Produttore
C6AFF4PSFRT5

Informazioni di prodotto

  • Categoria: C6A F/FTP
  • Sezione cavo: AWG23
  • Conduttore: CCA
  • Rivestimento: LSZH
  • Lunghezza bobina: 500 m
  • Velocità trasmissione: 10 Gbps
  • Protezione: F/UTP
  • Serie: SLIM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Cavo CAT6A FFTP CCA AWG23 FIRE PERF rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di connessione di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni superiori in termini di velocità e affidabilità. La sua struttura F/UTP (Foiled Unshielded Twisted Pair) garantisce una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti ad alta densità di segnale. Con una sezione AWG23, il cavo è progettato per supportare trasmissioni di dati ad alta velocità, fino a 10 Gbps, su distanze fino a 100 metri. La classificazione FIRE PERF indica che è conforme agli standard di sicurezza contro il fuoco, rendendolo adatto per installazioni in spazi pubblici e commerciali. Il Cavo CAT6A FFTP CCA è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e performante, capace di garantire una connessione stabile e sicura per tutte le applicazioni di rete moderne.

sezione nominale del conduttore

0,243 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/FTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

diametro del conduttore

0,556 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

schermatura su ritorcitura

Film

materiale del rivestimento

Altro

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6,4 mm

valore NPV

78 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Produttore

CAVO CAT6A FFTP CCA AWG23 FIRE PERF