Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6FU4PFRT5
Cod. Produttore
C6FU4PFRT5

Informazioni di prodotto

Cavo dati CAVO CAT6 FTP AWG23 CCA (500 mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Evacuazione rapida in caso di incendio Novità Cavo Cat6 F/UTP limita la propagazione di fiamma e risponde alle ultime esigenze degli standard internazionale ed europeo IEC 60332-3 i cavi GIGAMEDIA CAT6 sono concepiti per superare le specifiche di classe E (Categoria 6). L'implementazione, che unisce affidabilità, prestazioni e qualità, garantisce la stabilità di tutte le caratteristiche fisiche e la gestione delle prestazioni della trasmissione dell'impianto. Ogni Cavo è stampato da una marcatura metrica sequenziale.

sezione nominale del conduttore

0,238 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6

diametro del conduttore

0,55 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,1 mm

valore NPV

70 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Con cordino di strappo

Produttore

CAVO CAT6 FTP AWG23 CCA BOB.500MT

(m) Quantità minima: 500 m
Qta imballo: 500 m