Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M3805R010
Cod. Produttore
VW3M3805R010
Cod. EAN
3389119214599

Informazioni di prodotto

Cavo CANopen 1m SUB-D 9 femmina/RJ45

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo preassemblato CANopen è un accessorio per azionamenti passo-passo e motori. La lunghezza del cavo è 1 m. È dotato di 1 connettore RJ45 a un'estremità e di connettore femmina D-Sub a 9 vie (DE-09) con terminatore di linea integrato all'altra estremità. Peso: 0,077 kg. Il cavo preassemblato è adatto per l'uso con il bus CANopen. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo.

Serie

Lexium_SD3

Produttore

Cavo preassemblato CANopen - per sbarra CANopen - 1m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9

€ 70,03 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.