Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X172.004.0
Cod. Produttore
3.X172.004.0
Cod. EAN
8025550544769

Informazioni di prodotto

CAVO C/CONNETTORE MAS.L=115 X UNDESC.INOUT
Il cavo con connettore maschio di tipo L, con una lunghezza di 115 mm, è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambito elettrico. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una conduzione ottimale della corrente, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è particolarmente adatto per connessioni in spazi ristretti, grazie alla sua forma compatta e al design ergonomico. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo prestazioni durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo con connettore maschio di tipo L, con una lunghezza di 115 mm, è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambito elettrico. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una conduzione ottimale della corrente, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è particolarmente adatto per connessioni in spazi ristretti, grazie alla sua forma compatta e al design ergonomico. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo prestazioni durature nel tempo.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IK

IK10

dimensioni

115

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

CAVO C/CONNETTORE MAS.L 115 X UNDES