Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per gestione dell’edificio BMS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01840.E.B
Cod. Produttore
01840.E.B
Cod. EAN
8007352574571

Informazioni di prodotto

By-me cavo son. 2x0,5 LSZH Eca 100m blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

20 ... 80 °C

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

5,4 mm

larghezza della linea circa

100000 mm

numero di fili

2

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

materiale del rivestimento

Altro

categoria

Altro

colore del rivestimento

Blu

elemento ritorto

Coppie

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

marcatura filo

Colore

isolamento filo

Altro

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

Produttore

Cavo By-me diffusione sonora 2x0,5 mm² LSZH Classe Eca 100 m blu