› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo Bob. Telef. 21C 21X2X0,6

Cod. Rexel GC6T010743299
Cod. Produttore 6T010743299
Cod. EAN 0200002783653

Informazioni principali

  • Tipo: TR/R TELEF.INT
  • Sezione cavo: 2x0,6 mm²
  • Colore: Standard
  • Struttura: Rigida
  • Applicazione: Telefonico
  • Protezione: IP elevato
  • Serie: 21C 21X
  • Confezione: Bobina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo telefonico 21C 21X2X0,6 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di telecomunicazione e connessioni telefoniche. Realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo presenta una sezione di 0,6 millimetri quadrati e un colore standard che si adatta facilmente a diversi ambienti di lavoro. La sua struttura rigida assicura una posa semplice e stabile, mentre la compatibilità con sistemi di classe europea e standard di protezione IP elevati ne fanno una scelta ideale per installazioni sia domestiche che industriali. La qualità del materiale e la precisione nella produzione assicurano un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo. Questo cavo telefonico rappresenta una soluzione affidabile per garantire comunicazioni chiare e senza interruzioni, rispettando le normative di sicurezza e le specifiche tecniche richieste.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Bob. Telef. 21C 21X2X0,6