› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo Bob. Telef. 11C 11X2X0,6

Cod. Rexel GC6T010683299
Cod. Produttore 6T010683299
Cod. EAN 0200003215610

Informazioni principali

  • Tipo: TR/R TELEF.INT.
  • Configurazione: 11X2X0,6
  • Sezione conduttore: 0,6 mm²
  • Applicazione: Interna/esterna
  • Protezione: Standard IP
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Trasmissione: Bassa perdita segnale
  • Serie: GC6T010683299

Descrizione del prodotto

Il cavo telefonico 11C 11X2X0,6 rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per le applicazioni di telecomunicazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una struttura rigida che garantisce durabilità e stabilità nel tempo. Il cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dei segnali telefonici, grazie alla sua composizione che assicura una bassa perdita di segnale e un'elevata affidabilità. La sezione di 0,6 mm2 permette un adeguato livello di conduttività, mentre il rivestimento esterno protegge dagli agenti atmosferici e dall'usura quotidiana. Ideale per installazioni interne ed esterne, questo cavo telefonico si distingue per la qualità dei materiali e la conformità agli standard di protezione IP. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di rete, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. La sua struttura compatta e il design robusto lo rendono particolarmente indicato per sistemi di comunicazione affidabili e duraturi. Descrizione del produttore: Il cavo telefonico 11C 11X2X0,6 rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per le applicazioni di telecomunicazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una struttura rigida che garantisce durabilità e stabilità nel tempo. Il cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dei segnali telefonici, grazie alla sua composizione che assicura una bassa perdita di segnale e un'elevata affidabilità. La sezione di 0,6 mm2 permette un adeguato livello di conduttività, mentre il rivestimento esterno protegge dagli agenti atmosferici e dall'usura quotidiana. Ideale per installazioni interne ed esterne, questo cavo telefonico si distingue per la qualità dei materiali e la conformità agli standard di protezione IP. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di rete, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. La sua struttura compatta e il design robusto lo rendono particolarmente indicato per sistemi di comunicazione affidabili e duraturi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Telefonia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Bob. Telef. 11C 11X2X0,6