› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Audio

Cavo audio stereo 1,5 m connettori S/3,5 per uso domestico e professionale

Cod. Rexel EA450640600
Cod. Produttore 450640600
Cod. EAN 8029564512240

Informazioni principali

  • Tipo cavo: stereo
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Connettori: S/3,5 - S/3,5
  • Trasmissione segnale: chiara e stabile
  • Materiale: resistente
  • Uso: domestico e professionale
  • Applicazione: audio
  • Serie: EA450640600

Descrizione del prodotto

Cavo stereo di alta qualità della lunghezza di 1,5 metri, progettato per garantire una trasmissione audio nitida e affidabile. Ideale per collegamenti audio con connettori da 3,5 mm, offre una struttura robusta e flessibile per un utilizzo versatile in impianti audio professionali e domestici. La costruzione accurata assicura una perfetta separazione dei canali sinistro e destro, migliorando l’esperienza sonora. Descrizione del produttore: Cavo audio stereo da 1,5 metri con connettori S/3,5 per garantire una trasmissione del segnale chiara e senza interferenze. Ideale per collegare dispositivi audio con ingresso jack da 3,5 mm, offre una connessione stabile e affidabile per ascoltare musica o trasmettere suoni con alta qualità. Realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e un utilizzo quotidiano senza problemi. Adatto per applicazioni domestiche e professionali nell'ambito dell'elettronica audio.
Cavo audio stereo 1,5 m connettori S/3,5 per uso domestico e professionale