› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Audio

Cavo audio 3,5 mm stereo 4 poli connettori jack trasmissione chiara e stabile per dispositivi audio

Cod. Rexel EA450646500
Cod. Produttore 450646500
Cod. EAN 8029564449539

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo audio
  • Connettori: 3.5 mm stereo 4 poli
  • Uso: Collegamenti audio
  • Compatibilità: Cuffie, smartphone
  • Trasmissione: Chiara e senza interferenze
  • Durata: Resistente all'usura
  • Connessione: Stabile
  • Serie: EA450646500

Descrizione del prodotto

Cavo audio con connettori jack da 3,5 mm stereo a quattro poli, progettato per garantire una trasmissione del segnale chiara e senza interferenze. Il cavo presenta una struttura flessibile e resistente, ideale per collegamenti audio in ambito elettrico e multimediale. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e affidabilità nelle prestazioni, rendendolo adatto a un'ampia gamma di dispositivi audio compatibili con il connettore 3,5 mm. Descrizione del produttore: Cavo audio con connettori maschio da 3.5 mm stereo a 4 poli, ideale per collegamenti audio di alta qualità. Realizzato per garantire una trasmissione chiara e senza interferenze, è adatto a dispositivi come cuffie, smartphone e altri apparecchi audio compatibili con il connettore da 3.5 mm. La struttura del cavo assicura una connessione stabile e resistente all'usura, rendendolo un accessorio affidabile per l'uso quotidiano.
Cavo audio 3,5 mm stereo 4 poli connettori jack trasmissione chiara e stabile per dispositivi audio