Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Audio /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA450616500
Cod. Produttore
450616500
Cod. EAN
8029564512202

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2 S/RCA - 2 S/RCA
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Connessione: RCA maschio
  • Uso: trasmissione audio
  • Segnale: alta qualità
  • Struttura: robusta e resistente
  • Applicazione: audio professionale
  • Serie: EA450616500
Cavo audio di 1,5 metri con doppio connettore RCA maschio su entrambe le estremità, ideale per collegamenti audio stereo. Il cavo garantisce una trasmissione chiara del segnale grazie ai connettori di qualità e alla schermatura adeguata, assicurando un'ottima resa sonora per dispositivi audio come lettori, amplificatori e televisori. La struttura flessibile e resistente del cavo ne facilita l'installazione e l'uso in ambienti domestici o professionali. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento da 1,5 metri con doppio connettore RCA maschio su entrambe le estremità, ideale per trasmissione audio di alta qualità. Progettato per garantire una connessione stabile e senza interferenze, è adatto a impianti audio e dispositivi elettronici che richiedono un segnale affidabile. La struttura robusta assicura durata e resistenza all'usura, rendendo questo cavo un componente essenziale per collegamenti audio professionali e domestici.

Produttore

Cavo audio 1,5m doppio RCA maschio connessione stabile impianti professionali e domestici